Referencias

Festo:VL-5-1/8
Rubix:752200419113
fabricante:9764
EAN:4052568111571
VL-5-1/8 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoclásico del tigre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VL-5-1/8


Válvula neumática VL-5-1/8 de 5/2 vías, de accionamiento neumático, con retorno por muelle Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Anchura=26 mm, Caudal nominal estándar=500 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)108x60x34 mm
Peso neto181,86 g
Tipoclásico del tigre
Tipo de racorg1/8
114,42 € Sin IVA
/ unidad
138,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días