Referencias
SMC:LVA200-02-C
Rubix:752104085043
EAN:3618035947923

Documentos
Detalles de producto : LVA200-02-C
La válvula LVA serie de alta pureza de SMC tiene tres tipos de materiales de cuerpo (SUS/PPS/PFA) que pueden seleccionarse en función de la aplicación del cliente. La construcción especial del diafragma asegura una apertura y cierre suaves que evitan la formación de microburbujas. Un anillo guía único en el vástago del pistón elimina el movimiento lateral del obturador, lo que aumenta considerablemente la vida útil de la junta y reduce la formación de partículas.
•High purity chemical valve, 3 port
•Operating pressure: 0 ~ 0.5 MPa
•Fluid temperature: 0 to 100°C
•Port sizes: 1/4
•Threads: Rc, NPT
Thread Type: Rc
•Operating pressure: 0 ~ 0.5 MPa
•Fluid temperature: 0 to 100°C
•Port sizes: 1/4
•Threads: Rc, NPT
Thread Type: Rc
Cualidades
-Válvula química de alta pureza, 3 puertos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 162 g |
|---|---|
| Tipo | válvula |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,41 € Sin IVA
/ unidad
424,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días