LMV210-20

Válvula mezcladora

Ver información técnica

Referencias

SMC:LMV210-20
Rubix:751600807043
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula mezcladora
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LMV210-20


La válvula mezcladora de la serie LMV se utiliza con la unidad de nebulización LMU. Se instala una válvula de aguja en el paso de aire de la válvula mezcladora generadora de niebla, por lo que es posible variar el tamaño de las partículas de niebla regulando el caudal.
Nozzle Length: 200mm
Nozzle: 1 (Flexible Tube)
Model: 2 (w/o Air Blow Circuit)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)57x270x24 mm
Peso neto243 g
Tipoválvula mezcladora
128,96 € Sin IVA
/ unidad
156,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días