EVM430-F01-01

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EVM430-F01-01
Rubix:752105225043
fabricante:00096563
EAN:3618036117561
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : EVM430-F01-01


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x82x21 mm
Peso neto140 g
Tipovm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,48 Sin IVA
/ unidad
69,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días