Referencias
Robusta:VICTORY GTX BOA 6.0 S7S/41
Rubix:799358592000
fabricante:92729/41





Documentos
Detalles de producto :
Bota baja de seguridad fabricada en tejido técnico de alta tenacidad, equipada con BOA® Fit System, membrana Gore-Tex® y suela VIBRAM®, diseñada para ofrecer un ajuste preciso, impermeabilidad, transpirabilidad, ligereza y máximo rendimiento en los entornos de trabajo más exigentes.
Corte
Tejido técnico de alta tenacidad, ligero, hidrófugo y transpirable, con una excelente resistencia a la abrasión en condiciones extremas. Incorpora refuerzo en la puntera para una mayor protección frente al desgaste.
Forro interior
Membrana Gore-Tex® impermeable y transpirable, que mantiene el pie seco y confortable en condiciones de agua y humedad.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica con tratamiento antibacteriano, antiestático y transpirable, diseñada para proporcionar un óptimo reparto de presiones, soporte del arco, apoyo retrocapital y confort durante la jornada laboral.
Plantilla antiperforación: Textil PS
Suela
Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® con entresuela de EVA, que proporciona ligereza y una gran capacidad de amortiguación. Su diseño antideslizante incorpora sistema antitorsión, amplia superficie de contacto, tacos para suelos blandos, área de frenado y canales de evacuación de suciedad para una mayor estabilidad y tracción.
Sistema de cierre
BOA® Fit System, que proporciona un ajuste rápido, preciso y uniforme mediante un sistema de microajuste, mejorando la sujeción, el confort y la rapidez de uso durante toda la jornada.
Corte
Tejido técnico de alta tenacidad, ligero, hidrófugo y transpirable, con una excelente resistencia a la abrasión en condiciones extremas. Incorpora refuerzo en la puntera para una mayor protección frente al desgaste.
Forro interior
Membrana Gore-Tex® impermeable y transpirable, que mantiene el pie seco y confortable en condiciones de agua y humedad.
Puntera
Puntera de seguridad no metálica, resistente a impactos de hasta 200 J.
Plantilla interna
Plantilla ergonómica con tratamiento antibacteriano, antiestático y transpirable, diseñada para proporcionar un óptimo reparto de presiones, soporte del arco, apoyo retrocapital y confort durante la jornada laboral.
Plantilla antiperforación: Textil PS
Suela
Suela de caucho nitrilo antiestático VIBRAM® con entresuela de EVA, que proporciona ligereza y una gran capacidad de amortiguación. Su diseño antideslizante incorpora sistema antitorsión, amplia superficie de contacto, tacos para suelos blandos, área de frenado y canales de evacuación de suciedad para una mayor estabilidad y tracción.
Sistema de cierre
BOA® Fit System, que proporciona un ajuste rápido, preciso y uniforme mediante un sistema de microajuste, mejorando la sujeción, el confort y la rapidez de uso durante toda la jornada.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | caucho |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41
