ZAPATO T-36 9925 EXALTER S1+SRC+P+HRO

Zapato de seguridad JALAS 9925 EXALTER

Ver información técnica

Referencias

Jalas:9925-36
Rubix:799309527000
EAN:6408487513497
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato36
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-36 9925 EXALTER S1+SRC+P+HRO


JALAS® 9925 EXALTER, Zapato de seguridad, material de protección de uñas compuesto tratado con plasma (PTC) textil, material de la puntera aluminio, entresuela de PU, caña de plástico, suela de goma, material superior microfibra, textil

Cualidades

Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato36
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Impermeableno
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
174,20 € Sin IVA
/ unidad
210,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

36