Referencias
FAL calzados:IR300V 42
Rubix:798427774000
fabricante:257305 42

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-42 IR300V S3S+CI+SC+SR+FO+LG [EX-SEGURA]
Bota de piel hidrofugada con cierre marca VELCRO® y puntera no metálica Vincap. Cuenta con una suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC y Plantilla antiperforación textil. Normativa: EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,65 € Sin IVA
/ unidad
37,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
42
