Referencias
U-Power:US20449/36
Rubix:799304721000
fabricante:US20449/36
EAN:8033546580585

Detalles de producto : ZAPATILLA T-36 JESSE OB E FO SR
Lista para cada reto, esta zapatilla es la compañera ideal para quienes aman un estilo de vida activo. El alma de esta revolucionaria zapatilla es la tecnología Infinergy® que almacena más del 55 % de energía y la devuelve en cada paso.
Nacido para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar la energía en la fase de contacto con el suelo y devolverla cuando el pie se impulsa hacia delante.
Empeine en malla de nylon con acabado láser, revestido con forro transpirable
Suela Infinergy®
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Clase de protección: OB E FO SR
Nacido para el mundo del running, Infinergy® transforma la amortiguación tradicional en una amortiguación dinámica, que aprovecha el movimiento del pie para almacenar la energía en la fase de contacto con el suelo y devolverla cuando el pie se impulsa hacia delante.
Empeine en malla de nylon con acabado láser, revestido con forro transpirable
Suela Infinergy®
Normativa EN ISO 20347:2022 + A1:2024
Clase de protección: OB E FO SR
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
| Material Principal | nilón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36