BOTA T-43 MINERAL H S3L SR CI HI FO ESD

MINERAL H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:899245
Rubix:799329988000
EAN:3660338528774
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-43 MINERAL H S3L SR CI HI FO ESD


El calzado MINERAL H combina ligereza y confort gracias a un corte de microfibra transpirable e hidrófuga, complementado con un forro HighDry de secado rápido.
Su suela de PU y caucho nitrilo ofrece una excelente resistencia al deslizamiento, garantizando al mismo tiempo amortiguación y un retorno máximo de energía.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación proporcionan una protección fiable sin componentes metálicos, adecuada para entornos exigentes.
Diseñados para resistir al agua, a bajas temperaturas (CI), al calor por contacto (HI), a las grasas, hidrocarburos y productos químicos ligeros, cumplen con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Ultraligera y transpirable
Comodidad extrema
Alta resistencia al deslizamiento

Aplicaciones

Diseñada para entornos húmedos, trabajos industriales, obras exteriores, construcción y trabajos públicos exigentes.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrofibra
ESDsi
Categoría de seguridads3l sr ci hi fo
Resistencia al deslizamientosi
85,78 € Sin IVA
/ unidad
103,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43