VFR5210-5D-Q

VFR5000, tipos plug-in y no plug-in, métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR5210-5D-Q
Rubix:799241027000
fabricante:VFR5210-5D-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr5000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR5210-5D-Q


La serie VFR está formada por válvulas solenoide piloto de 5 puertos con juntas de caucho y colectores montados sobre una base, disponibles en versiones plug-in y no plug-in. Los tamaños de puerto varían de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay varias opciones disponibles.

Cualidades

VFR5000, tipos plug-in y no plug-in
  • Presión máxima de trabajo: hasta 0,9 MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50 °C
  • Accionamiento manual: pulsador no bloqueable.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovfr5000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
    Número de puertos5
    294,58 Sin IVA
    / unidad
    356,44 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días