VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L
Rubix:798200057000
fabricante:534545
EAN:4052568168384

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256,6 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,96 € Sin IVA
/ unidad
149,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días