Referencias
SMC:VQ2100N-51-Q
Rubix:798128541000
fabricante:VQ2100N-51-Q
EAN:3618036556117

Documentos
Detalles de producto : VQ2100N-51-Q
Los distribuidores VQ son ideales para aplicaciones que requieren altas velocidades, un funcionamiento frecuente, tiempos de respuesta estables y una larga vida útil. Los innovadores métodos de montaje permiten cambiar los distribuidores sin tener que desmontar completamente la base. Los racores integrados reducen el tiempo de conexión y el mantenimiento.
VQ2*0*, Serie 2000, Electroválvula de 5 vías, Enchufable, Montaje en placa base
Cualidades
The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 466 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,32 € Sin IVA
/ unidad
95,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días