Referencias
SMC:VP542R-5DU1-02FA
Rubix:799244566000
fabricante:VP542R-5DU1-02FA
Documentos
Detalles de producto : VP542R-5DU1-02FA
Alta capacidad de flujo: Cv1,0 (VP300), Cv2,3 (VP500), Cv4,0 (VP700). Bajo consumo de corriente: 1,8 W (DC). Puede utilizarse como válvula de retención o válvula distribuidora. Se puede cambiar de normalmente cerrada a normalmente abierta. Apta para vacío: hasta -101,2 kPa.
Cualidades
Válvula pilotada de 3 vías (VP500). Tamaño de puerto: 3/8, 1/4. Carcasa con puerto, montada sobre la base. Normalmente cerrada o normalmente abierta (intercambiable).
Información técnica
Atributos
| Tipo | vp500, válvula piloto de 3 vías |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,21 € Sin IVA
/ unidad
132,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días