VFR5210-5DZ-Q

VFR5000, tipos enchufables y no enchufables, Métrico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VFR5210-5DZ-Q
Rubix:799254134000
fabricante:VFR5210-5DZ-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipovfr5000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : VFR5210-5DZ-Q


La serie VFR consta de válvulas solenoides piloto de 5 puertos con sellos de goma y colectores (manifolds) de tipo montado en base, disponibles en estilos enchufable y no enchufable. Los tamaños de puerto van de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También están disponibles varias opciones.

Cualidades

VFR5000, tipos enchufables y no enchufables
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Accionamiento manual: tipo pulsador no bloqueante.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovfr5000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
    Número de puertos5
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    324,55 Sin IVA
    / unidad
    392,71 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días