VVQC1000-1A-S-C6 00080169

Bloque de colectores

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VVQC1000-1A-S-C6
Rubix:751608766043
fabricante:VVQC1000-1A-S-C6
EAN:3618036528381
brand logo

Resumen técnico

Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VVQC1000-1A-S-C6 00080169


La serie VQC dispone de cinco configuraciones de cableado estándar que facilitan enormemente los trabajos de cableado y de mantenimiento, mientras que las carcasas de protección de tres de ellas cumplen con la norma IP67 para la protección contra el polvo y la humedad. El uso de conectores multipines para reemplazar el cableado en el interior de los bloques de colectores ofrece flexibilidad al añadir estaciones o al modificar la configuración de los colectores. La serie VQC tiene tiempos de respuesta excepcionales y una larga vida útil.
Accesorio

Cualidades

•Electroválvula de 5 puertos
Fijado en la base
Junta metálica o de caucho
Fluido: aire, gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto del bloque del colector
Número de puertos5
17,13 € Sin IVA
/ unidad
20,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días