VQ1B01N-51-Q

Electroválvula Serie 2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQ1B01N-51-Q
Rubix:799158351000
fabricante:VQ1B01N-51-Q
SMC 5 PORT VALVE VQ1B01N-51-Q

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ1B01N-51-Q


Los distribuidores VQ son ideales para aplicaciones que requieren altas velocidades, un funcionamiento frecuente, tiempos de respuesta estables y una larga vida útil. Los innovadores métodos de montaje permiten cambiar los distribuidores sin tener que desmontar completamente la base. Los racores integrados reducen el tiempo de conexión y el mantenimiento.
VQ1*0*, Serie 1000, Electroválvula de 5 vías, Modelo enchufable, Montaje en placa base

Cualidades

The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
Built-in one-touch fittings for easy piping
Slide locking type manual override
Thin compact design with high flow capacity

Información técnica


Atributos
Peso neto78 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
114,19 Sin IVA
/ unidad
138,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días