VXZ266LGAXB
VXZ2*6, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite de alta temperatura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ266LGAXB
Rubix:799238434000
fabricante:VXZ266LGAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ266LGAXB
En SMC nos enorgullece presentar nuestra válvula solenoide de 2 puertos mejorada y multipropósito de la serie VXZ. Accionada por piloto, la VXZ no tiene presión diferencial, por lo que puede manejar tanto fluidos de baja presión como bajo vacío, y dado que no depende de aire comprimido para funcionar, su instalación es sencilla. Hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios estrechos. Además, un amortiguador de goma hace que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil ampliada gracias a su construcción mejorada, todo ello como parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y generar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y libres de aceite, la serie VXZ ofrece una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de roscas de tubería de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta al cierre mejorada, la VXZ es ideal para manejar aire, agua, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y válvula de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material del cuerpo: C37, Acero inoxidable Medio: Aceite de alta temperatura Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*6, de accionamiento pilotado, electroválvula de 2 puertos para aceite de alta temperatura |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,88 € Sin IVA
/ unidad
412,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días