VFR4510-5DZ-Q
VFR4000, tipos enchufables y no enchufables, Métrico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VFR4510-5DZ-Q
Rubix:799241029000
fabricante:VFR4510-5DZ-Q
Documentos
Detalles de producto : VFR4510-5DZ-Q
La serie VFR consiste en válvulas solenoides piloto de 5 puertos con sellos de caucho y colectores montados en base, disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los tamaños de puerto varían de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También hay varias opciones disponibles.
Cualidades
VFR4000, tipos enchufables y no enchufables Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C Accionamiento manual: tipo pulsador no bloqueante.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vfr4000, tipos enchufables y no enchufables, métrico |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,92 € Sin IVA
/ unidad
324,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días