VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3
Rubix:798204110000
fabricante:566509
EAN:4052568214098
VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L14-B52-ZT-G18-1P3


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto89,1 g
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico780 l/min
96,02 Sin IVA
/ unidad
116,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días