MN1H-5/3G-D-2-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/3G-D-2-C
Rubix:798190000000
fabricante:159693
EAN:4052568126872
MN1H-5/3G-D-2-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3G-D-2-C


Electroválvula MN1H-5/3G-D-2-C con mando auxiliar manual, sin bobina ni conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto775 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
241,27 € Sin IVA
/ unidad
291,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días