Referencias
SMC:VFR5410-5D-Q
Rubix:799241026000
fabricante:VFR5410-5D-Q
Documentos
Detalles de producto : VFR5410-5D-Q
La serie VFR está formada por válvulas solenoide piloto de 5 puertos con juntas de caucho y colectores montados sobre una base, disponibles en versiones plug-in y no plug-in. Los tamaños de puerto varían de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay varias opciones disponibles.
Cualidades
VFR5000, tipos plug-in y no plug-in Presión máxima de trabajo: hasta 0,9 MPa Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50 °C Accionamiento manual: pulsador no bloqueable.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vfr5000, tipos enchufables y no enchufables, métrico |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,88 € Sin IVA
/ unidad
379,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días