VFR2210-5D-Q

VFR2000, Tipos Plug-in y No Plug-in, Métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR2210-5D-Q
Rubix:799241039000
fabricante:VFR2210-5D-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr2000, tipos enchufable y no enchufable, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR2210-5D-Q


La serie VFR consta de válvulas solenoide piloto de 5 puertos con sellos de goma y colectores de tipo montados en base, disponibles en estilos plug-in y no plug-in. Los tamaños de puerto varían de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF & G(PF) disponibles. Varias opciones también disponibles.

Cualidades

VFR2000, plug-in & non plug-in. Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa. Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C. Accionamiento manual: tipo pulsador no bloqueante.

Información técnica


Atributos
Tipovfr2000, tipos enchufable y no enchufable, métrico
Número de puertos5
171,48 Sin IVA
/ unidad
207,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días