MFH-5/3G-3/8-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3G-3/8-B
Rubix:798088628000
fabricante:19707
EAN:4052568003623
MFH-5/3G-3/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula de aire
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3G-3/8-B


Electroválvula MFH-5/3G-3/8-B con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/3 cerrada, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=2000 l/min, presión de funcionamiento=3 - 10 bar, estructura de diseño=deslizador de pistón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x45x264 mm
Peso neto793 g
Tipoelectroválvula de aire
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
399,13 Sin IVA
/ unidad
482,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días