VQD1151-5L-Q

Electroválvula 4/2 Serie VQD1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQD1151-5L-Q
Rubix:799250174000
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VQD1151-5L-Q


La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
electroválvula 4/2 serie vqd1000

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,37 Sin IVA
/ unidad
48,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días