S070B-5ACO
S070, válvula solenoide de 3 vías, compacta de actuación directa para uso en colector
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:S070B-5ACO
Rubix:799241278000
fabricante:S070B-5ACO

Documentos
Detalles de producto : S070B-5ACO
La serie S070 es una válvula solenoide 3/2 de acción directa súper compacta que satisface las necesidades de miniaturización de analizadores, equipos médicos y equipos de fabricación de semiconductores. S070 es extremadamente ligera (5g para el tipo de válvula unidad individual) y el ruido de operación es de 38dB(A) o menos. Es fácil aumentar o disminuir el número de estaciones (base apilable). El ancho de la válvula es 7mm.
Cualidades
para uso en colector Válvula solenoide de 3 vías, de acción directa Ancho de la válvula: 7mm Peso: 5g (válvula de unidad individual) Ruido de operación: 38dB(A) o menos Consumo de energía: 0.35W (estándar), 0.1W (con circuito de ahorro de energía)
Información técnica
Atributos
| Tipo | s070, válvula solenoide de 3 vías, compacta de actuación directa para uso en colector |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,91 € Sin IVA
/ unidad
54,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días