Referencias
SMC:ZP3-T06BS-A5
Rubix:799247577000
fabricante:00990420
EAN:3618036468083

Documentos
Detalles de producto : ZP3-T06BS-A5
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de la almohadilla: Ø 4 a Ø 16 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo Opciones: rosca hembra, conexión One-touch y racor con espiga, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,03 € Sin IVA
/ unidad
12,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días