Referencias
Festo:ESV-80-SU
Rubix:798201590000
fabricante:191004
EAN:4052568078973

Documentos
Detalles de producto : ESV-80-SU
Copa de succión al vacío ESV-80-SU Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza de trabajo=400 mm, Diámetro de la copa de succión=80 mm, Volumen de la copa de succión=19,312 cm3, Posición de la conexión=arriba, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Material | poliuretano |
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,25 € Sin IVA
/ unidad
40,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días