VAS-30-1/8-SI-B

Ventosa VAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VAS-30-1/8-SI-B
Rubix:798246502000
fabricante:1377752
EAN:4052568061920
VAS-30-1/8-SI-B Suction cup complete

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro30 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VAS-30-1/8-SI-B


Ventosa completa VAS-30-1/8-SI-B Compensador de altura de ventosa = 1,9 mm, tamaño nominal = 3 mm, diámetro de ventosa = 30 mm, volumen de ventosa = 1,29 cm3, posición de conexión = superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x30x20 mm
Peso neto5,13 g
Materialsilicona
Diámetro30 mm
Formaredondo
Tipovas
12,62 Sin IVA
/ unidad
15,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días