Referencias
Piab:0101148
Rubix:798314992000
fabricante:0101148



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA U40-2 / U40-2,30
Ventosa universal/planar en Nitrilo-PVC para la manipulación de objetos con superficies planas o ligeramente curvadas.
Cualidades
Adecuada para superficies curvas, irregulares y cóncavas.
También para sujeción alrededor de esquinas y bordes.
Información técnica
Atributos
| Material | nitrilo-pvc (npv) |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,48 € Sin IVA
/ unidad
11,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días