Referencias
SMC:ZPT20BS-B5
Rubix:751607930043
fabricante:ZPT20BS-B5
EAN:3618036450514



Documentos
Detalles de producto : ZPT20BS-B5 00061050
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de succión está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de la almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Cuatro materiales diferentes disponibles
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de la almohadilla de 2 mm a 50 mm
Estilos de almohadilla: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Cuatro materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x33x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | caucho de silicona |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € Sin IVA
/ unidad
18,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días