OBF15X65P.5X.M11W 0207611
Ventosas de fuelle ovaladas OBF de poliuretano
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0207611
Rubix:798925717000
fabricante:0207611

Documentos
Detalles de producto : OBF15X65P.5X.M11W 0207611
Especialmente diseñadas para superficies aceitadas, las ventosas de fricción OBF destacan en aplicaciones de conformado de metales y automoción, sujetando objetos estrechos, curvos o planos. Su material DURAFLEX® combina la elasticidad del caucho con la resistencia al desgaste del poliuretano, garantizando un rendimiento duradero y sin marcas. Las ventosas OBF mantienen una elevada fuerza de cizallamiento a lo largo del tiempo, de 2 a 4 veces mayor que las ventosas convencionales, y están disponibles en una versión alta (H) para superficies sumergidas y estrechas y piezas estructurales de automoción.
Cualidades
Ventosas de fricción de diseño especial para superficies aceitadas, como la chapa metálica en procesos de conformado de metal.
El desgaste normal de la ventosa de fricción no afectará al rendimiento de la fuerza de cizallamiento a largo plazo.
La mejor opción si se utiliza aceite de prensa > 0,1g/m2 en la chapa.
Gracias al fuerte agarre en superficies aceitadas, las ventosas pueden soportar grandes fuerzas de cizallamiento, por lo general de 2 a 4 veces más que las ventosas convencionales equivalentes.
Las ventosas "OBF" pequeñas son adecuadas para objetos estrechos con superficies curvas o planas y áreas de agarre pequeñas, como las piezas de carrocería en la industria de la automoción.
Pueden manipular objetos con pequeñas diferencias de altura.
Disponible en versión alta (H), adecuada para el picking en superficies sumergidas estrechas, donde un racor más ancho interferiría con el objeto. Ejemplos: bastidores y piezas estructurales del automóvil.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Aplicaciones
Desapilado;Laterales y bastidores;Herramientas ergonómicas para puertas;Montaje e instalación de vidrio;Montaje e instalación de depósitos de gas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | m10x1.5 macho |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,01 € Sin IVA
/ unidad
48,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días