Referencias
SMC:ZPT125HBN-A16
Rubix:751606394043
fabricante:ZPT125HBN-A16
EAN:3618036452327

Documentos
Detalles de producto : ZPT125HBN-A16
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPTHB, Ventosa de vacío, Entrada vertical, Fuelles de gran tamaño
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x135x99 mm |
|---|---|
| Peso neto | 639 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 125 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla grande de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,11 € Sin IVA
/ unidad
58,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días