ZPT40FS-B5-A14

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT40FS-B5-A14
Rubix:799255424000
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona (blanco)
Diámetro40 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT40FS-B5-A14


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT, Ventosa con rótula sin telescópico, Rosca macho, Entrada vertical

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Peso neto107 g
Materialcaucho de silicona (blanco)
Diámetro40 mm
Formaplano
Tipoplano
Temperatura máx.200 °C
44,68 € Sin IVA
/ unidad
54,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días