VENTOSA S.F30-2S50.G18MMM5F.00 F30-2.20.02AD
Ventosas planas F Silicona
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Piab:0101344
Rubix:799097782000
fabricante:0101344



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA S.F30-2S50.G18MMM5F.00 F30-2.20.02AD
Las ventosas planas de silicona Piab aprobadas por la FDA/UE están diseñadas para una manipulación higiénica y segura en entornos alimentarios, farmacéuticos y regulados. Fabricadas con silicona apta para uso alimentario, ofrecen un agarre suave y un rendimiento fiable en superficies planas. El diseño plano garantiza una elevación estable, mientras que el material es resistente a los productos químicos y a las altas temperaturas, lo que permite realizar operaciones sin riesgo de contaminación.
Cualidades
Silicona conforme a la FDA/UE para industrias reguladas
Diseño plano para una manipulación segura y estable
Resistentes a productos químicos y altas temperaturas
Higiénicas y fácil de limpiar
Ideales para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y sensibles
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | g1/8 macho/m5 hembra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,24 € Sin IVA
/ unidad
22,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días