Referencias
SMC:ZPT3507US-A5
Rubix:799243113000
fabricante:ZPT3507US-A5

Documentos
Detalles de producto : ZPT3507US-A5
Adaptado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones de superficie de adsorción
Cualidades
Tamaños de almohadilla: 2x4, 3,5x7, 4x10 mmFormas: Tipo ovaladoMateriales: Caucho fluorado, NBR conductivo, caucho de silicona conductivo, NBR, caucho de silicona, caucho de uretanoOpciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 7 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | ventosa de vacío |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,75 € Sin IVA
/ unidad
8,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días