Referencias
SMC:ZPT2-A6
Rubix:798400121000
EAN:3618036450897

Documentos
Detalles de producto : ZPT2-A6
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de ventosas, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, combinada con nuestras gamas de ventosas ZP y ZP2V existentes, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de ventosas para satisfacer incluso las necesidades más exigentes de manipulación y transferencia. Las ventosas de la Series ZP2 están disponibles en una amplia variedad de tamaños, formas y materiales y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZPT2-***, Accesorio para Ventosa de Vacío ZP2-(09/14/16)J/(10/16)UCL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x8x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Material | latón |
| Diámetro | 16 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | adaptador para ventosa de vacío |
| Temperatura máx. | 250 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días