Referencias
SMC:ZPT40BN-A8
Rubix:752102948043
EAN:3618036448375



Documentos
Detalles de producto : ZPT40BN-A8 00047365
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (B), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x56x48 mm |
|---|---|
| Peso neto | 45 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla tipo fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,43 € Sin IVA
/ unidad
24,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días