Referencias
Piab:0106796
Rubix:798271964000
fabricante:0106796
Documentos
Detalles de producto : VENT.F110P POL.30/30 P/ROSCA
Adecuadas para superficies planas y rugosas. Las ventosas evitan la deformación al impedir que el objeto sea succionado hacia el interior de la ventosa. La ventosa tiene buena estabilidad y muy poco movimiento. También son adecuadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie, ya que los tacos aumentan la fricción. DURAFLEX® son ventosas fabricadas en un material especialmente desarrollado que presenta la elasticidad del caucho y la resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas.
Cualidades
Adecuadas para superficies planas y rugosas.
Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
En la ventosa bicolor, el fuelle y el labio de sellado son de diferente dureza, lo que hace que la ventosa sea fuerte y estable y, al mismo tiempo, suave y flexible.
Las ventosas DURAFLEX® están fabricadas con un material especialmente desarrollado para ofrecer una combinación de elasticidad del caucho y resistencia al desgaste del poliuretano. El material no deja marcas en los objetos manipulados.
Aplicaciones
Plastic part removal;Montaje de componentes de acabado interior y exterior;Cajas y contenedores;Alimentación de hojas separadoras;Formado y apertura/cierre de cajas;Alimentación rotativa de cartones;Formado, carga y descarga de bandejas;Pick and place robotizado y embalaje;Alimentación y clasificación de tapas/cartones;Retirada de piezas plásticas
Información técnica
Atributos
| Material | poliuretano 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diámetro | 110 mm |
| Tipo | for inserto roscado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,30 € Sin IVA
/ unidad
76,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

