Referencias
SMC:ZP2-T40ZJN-AL14-06
Rubix:799246987000
fabricante:01728287

Documentos
Detalles de producto : ZP2-T40ZJN-AL14-06
Las ventosas de vacío de la serie ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una línea completa de opciones de almohadillas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. ? Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño la flexibilidad para elegir la configuración de almohadilla apropiada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y poco habituales.
Cualidades
•Ventosa de vacío de servicio pesado
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla desde 40mm hasta 125mm
Cinco materiales diferentes disponibles
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla desde 40mm hasta 125mm
Cinco materiales diferentes disponibles
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,61 € Sin IVA
/ unidad
37,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días