Referencias

Festo:ESV-20-BU
Rubix:798201596000
fabricante:191055
EAN:4052568043490
ESV-20-BU Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialpoliuretano
Diámetro20 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-20-BU


Ventosa de succión ESV-20-BU Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=6 mm, Radio mínimo de la pieza=40 mm, Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=1,6 cm3, Posición de conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Peso neto5,46 g
Materialpoliuretano
Diámetro20 mm
Formaredondo
Tipoesv
13,66 € Sin IVA
/ unidad
16,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días