Referencias
Festo:VAS-55-1/4-SI-B
Rubix:798365177000
fabricante:1379348
EAN:4052568061944

Documentos
Detalles de producto : VAS-55-1/4-SI-B
Ventosa completa VAS-55-1/4-SI-B Compensador de altura de la ventosa=3,5 mm, Dimensión nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=55 mm, Volumen de la ventosa=8,01 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,5 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 55 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,72 € Sin IVA
/ unidad
16,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días