ZPT50HBNJ50-B01-A18 00234258

Almohadilla de vacío ZPT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZPT50HBNJ50-B01-A18
Rubix:798741022000
fabricante:ZPT50HBNJ50-B01-A18
brand logo

Resumen técnico

Materialnitrilo (nbr)
Diámetro50 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZPT50HBNJ50-B01-A18 00234258


Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPTHBJ, Ventosa de vacío, Entrada vertical, Fuelles de gran tamaño, Con telescópico

Cualidades

Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x166x54 mm
Peso neto200 g
Materialnitrilo (nbr)
Diámetro50 mm
Formafuelle
Tipofuelles grandes
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.120 °C
46,97 € Sin IVA
/ unidad
56,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días