Referencias
Festo:ESV-100-SU
Rubix:798198149000
fabricante:191008
EAN:4052568078997

Documentos
Detalles de producto : ESV-100-SU
Ventosa de vacío ESV-100-SU, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, radio mínimo de la pieza=460 mm, diámetro de la ventosa=100 mm, volumen de la ventosa=29,779 cm3, posición de la conexión=en la parte superior, posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x45x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103,07 g |
| Material | pur (copa) |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,10 € Sin IVA
/ unidad
53,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días