ZPT50CNJ10-06-A14
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPT (U,C)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPT50CNJ10-06-A14
Rubix:799254920000
fabricante:ZPT50CNJ10-06-A14
EAN:3618035280778

Documentos
Detalles de producto : ZPT50CNJ10-06-A14
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
Cualidades
Tamaños de almohadilla: Ø 2 - Ø 50 mm. Formas: Tipo plano, Tipo plano con nervaduras. Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Caucho de silicona inductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano. Opciones: Rosca hembra, One-touch y racor espiga, Amortiguador, Entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,16 € Sin IVA
/ unidad
42,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días