Referencias
Festo:ESV-30-SN
Rubix:798201570000
fabricante:190984
EAN:4052568043131

Documentos
Detalles de producto : ESV-30-SN
Ventosa de vacío ESV-30-SN Pieza de desgaste, fácilmente reemplazable Radio mínimo de la pieza=110 mm, Diámetro de la ventosa=30 mm, Volumen de la ventosa=0,867 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,1 g |
|---|---|
| Material | caucho nitrílico |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días