Referencias
Piab:0108077
Rubix:798901106000
fabricante:0108077



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA B30-2
Las ventosas con fuelle HNBR de Piab están diseñadas para una manipulación de alto rendimiento en entornos industriales exigentes. Fabricadas en HNBR, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia al calor, al aceite y a los productos químicos. El diseño flexible del fuelle permite una excelente adaptabilidad a superficies irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando un agarre seguro y fiable. Ideales para aplicaciones en automoción e industria pesada, las ventosas con fuelle HNBR ofrecen un rendimiento duradero y constante en los entornos más exigentes.
Cualidades
Fabricadas con caucho HNBR de alto rendimiento y que no deja marcas
Extraordinaria resistencia al calor, al aceite y a los productos químicos
Diseño con fuelle flexible para adaptarse a las variaciones de la superficie
Agarre seguro y fiable en aplicaciones exigentes
Fabricación duradera para una mayor vida útil
Perfectas para aplicaciones en automoción e industria pesada
Aplicaciones
Convienen cuando es necesario compensar desniveles. La acción de los fuelles permite manipular objetos cuyo estado de superficie y altura pueden ser diferentes, como por ejemplo el cartón ondulado.
Información técnica
Atributos
| Material | hnbr |
|---|---|
| Diámetro | 38.4 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | sin racores |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,02 € Sin IVA
/ unidad
19,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días