ZPR06BNK6-06-A8
Con anillo de bloqueo y amortiguador - ZPR (B)(J,K)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZPR06BNK6-06-A8
Rubix:799239823000
fabricante:ZPR06BNK6-06-A8

Documentos
Detalles de producto : ZPR06BNK6-06-A8
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de pad: Ø 6 - Ø 50 mm Formas: Tipo fuelle Materiales: Caucho fluorado, NBR inductivo, Caucho de silicona inductivo, NBR, Caucho de silicona, Caucho de uretano Opciones: Racor de conexión rápida, Amortiguador, Entrada de vacío lateral.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 6 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,02 € Sin IVA
/ unidad
59,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días