Referencias
SMC:ZP08BGS
Rubix:799255585000
EAN:3618036479225

Resumen técnico
| Material | goma de silicona conductora |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | redondo |
Documentos
Detalles de producto : ZP08BGS
Las ventosas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros de 2 a 200 mm, materiales de 6 ventosas y diseños de 4 ventosas, y ofrecen una amplia selección para elegir. Los diseños de 4 tazas son planos, planos con nervaduras, profundos y con fuelles, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre su aplicación especial. Nuestros ingenieros han hecho a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x13x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | goma de silicona conductora |
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | almohadilla de fuelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días