Referencias
Festo:ESV-20-EN
Rubix:798198160000
fabricante:191023
EAN:4052568043315

Documentos
Detalles de producto : ESV-20-EN
Copa de vacío ESV-20-EN, pieza de desgaste, fácilmente reemplazable, Radio mínimo de la pieza de trabajo=30 mm, Diámetro de la copa=20 mm, Volumen de la copa=0,722 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,33 g |
|---|---|
| Material | caucho nitrílico |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,54 € Sin IVA
/ unidad
7,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días