Referencias
Piab:0101914
Rubix:798717423000
fabricante:0101914



Documentos
Detalles de producto : VENTOSA PIAB F110.20.11VC
Las ventosas planas de silicona Piab aprobadas por la FDA/UE están diseñadas para una manipulación higiénica y segura en entornos alimentarios, farmacéuticos y regulados. Fabricadas con silicona apta para uso alimentario, ofrecen un agarre suave y un rendimiento fiable en superficies planas. El diseño plano garantiza una elevación estable, mientras que el material es resistente a los productos químicos y a las altas temperaturas, lo que permite realizar operaciones sin riesgo de contaminación.
Cualidades
Silicona conforme a la FDA/UE para industrias reguladas
Diseño plano para una manipulación segura y estable
Resistentes a productos químicos y altas temperaturas
Higiénicas y fácil de limpiar
Ideales para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y sensibles
Recomendadas cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
Información técnica
Atributos
| Material | silicona (sil) |
|---|---|
| Diámetro | 110 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | g1/2 hembra, con válvula cónica |
| Temperatura máx. | 200 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,54 € Sin IVA
/ unidad
151,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días